曜日別特売
N123L2-0800-0012-TM 2135 CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック 06000547

N123L2-0800-0012-TM 2135 CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック 06000547
N123L2-0800-0012-TM 2135 CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック 06000547

CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃数2注文コード06000547品番N123L2-0800-0012-TM 2135
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
用途
中切削
被削材M勝手なし切削幅(mm)8コーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.05刃幅公差(mm)0~0.1切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする