※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
チップ RCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
06011311
品番
RCMT10T3M0 3015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
円形
材質
3015
コーナー半径(mm)
円形
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
10
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
10
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18