RNGN120400T01020 650 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 06013061

RNGN120400T01020 650 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 06013061
RNGN120400T01020 650 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 06013061

T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種650注文コード06013061品番RNGN120400T01020 650
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
仕上げ
被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)6.35母材セラミック材種650内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする