CoroMill(R) 200 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数3 注文コード06020244 品番R200-060Q27-20L
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は刃数・適合チップ・寸法dmmなど72種類から選べます 他の種類を見る

カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。

トラスコ品番573-6978 刃数3 質量(kg)1.168 ピッチコースピッチ D380 回転数【最大】10600 切込み角度(°)45 ゲージチップRCKT 20 06 M0 寸法Dc(mm)60 最大切込み(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする