曜日別特売
SCMT 09 T3 04-PM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 06037315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMT 09 T3 04-PM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 06037315
SCMT 09 T3 04-PM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 06037315

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1525チップブレーカーPM(中荒旋削)注文コード06037315品番SCMT 09 T3 04-PM 1525
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)

用途
中切削
チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ09チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)04適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPM(中荒旋削)材種1525被削材P切刃長さ(mm)9.125勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.3969母材サーメット内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする