サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
材質
670
注文コード
06040115
品番
SNGN190716T01020 670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,700
この商品は
材質・材種
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
材質
670
形状
正方形90°
厚さ(mm)
7.94
切刃長さ(mm)
19.05
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
ノーズ半径r(mm)
1.6
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし