曜日別特売
SPUN 12 03 08 H13A 旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 06044735

SPUN 12 03 08 H13A 旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 06044735
SPUN 12 03 08 H13A 旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 06044735

旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種H13A注文コード06044735品番SPUN 12 03 08 H13A
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)P公差Uチップ溝・穴記号Nチップサイズ12チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)08適合被削材種K/N/S/H材種H13A被削材PMKNS切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする