TCMT 11 03 08-PM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 06049924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCMT 11 03 08-PM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 06049924
TCMT 11 03 08-PM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 06049924

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1525チップブレーカーPM(中荒旋削)注文コード06049924品番TCMT 11 03 08-PM 1525
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)

用途中切削チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)08適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPM(中荒旋削)材種1525被削材P切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.7938母材サーメット内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする