※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
06052304
品番
TNMG110302-MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
材質
4015
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18