曜日別特売
TPGN160312 H13A T-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形  サンドビック 06055795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード06055795品番TPGN160312 H13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなし材質H13A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする