曜日別特売
TPMR 09 02 04 5015 T-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-09 三角形60° サンドビック 06056312

TPMR 09 02 04 5015 T-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-09 三角形60° サンドビック 06056312
TPMR 09 02 04 5015 T-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-09 三角形60° サンドビック 06056312

T-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-09 三角形60°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード06056312品番TPMR 09 02 04 5015
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Rチップサイズ09チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)04適合被削材種P(鋼)材種5015被削材PK切刃長さ(mm)9.4987勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材サーメット内接円径(mm)5.55625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする