曜日別特売
AC-057 電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m カシムラ 06056989

AC-057 電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m カシムラ 06056989
AC-057 電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m カシムラ 06056989
AC-057 電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m カシムラ 06056989
AC-057 電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m カシムラ 06056989
AC-057 電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m カシムラ 06056989
AC-057 電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m カシムラ 06056989

電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06056989品番AC-057
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)
USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。

出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)コード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
注意
※1000Wを超える電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする