曜日別特売
3204169 スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ コンストラクト THULE 06057829

3204169 スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ コンストラクト THULE 06057829
3204169 スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ コンストラクト THULE 06057829
3204169 スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ コンストラクト THULE 06057829
3204169 スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ コンストラクト THULE 06057829
3204169 スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ コンストラクト THULE 06057829
3204169 スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ コンストラクト THULE 06057829
3204169 スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ コンストラクト THULE 06057829
3204169 スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ コンストラクト THULE 06057829
3204169 スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ コンストラクト THULE 06057829
3204169 スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ コンストラクト THULE 06057829

スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ コンストラクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06057829品番3204169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

バック

用途
ビジネス
仕様【2】専用のポケットで15.6インチパソコンを収納可能【3】パススルーパネルでバッグをスーツケースに取り付け可能【4】通気性の高いメッシュ素材を使用したパッド入りの背面【5】内メッシュポケットで小物を分けての収納が可能【6】側面ポケットでドリンク収納可能Black(ブラック)容量(L)28仕様1やわらかい裏地の保護ポケットでスマートフォンや眼鏡を安全に収納素材ナイロン本体寸法(cm)32×31×48
注意
※PC収納
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする