曜日別特売
WUCS-X-4UL 480-738 グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型 片岡産業 06058775

※代表画像です。

WUCS-X-4UL 480-738 グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型 片岡産業 06058775
WUCS-X-4UL 480-738 グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型 片岡産業 06058775

グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
厚さ(mm)ベアリングバー:7
内幅(mm)グレーチング:480
ベアリングバー高さ(mm)38
内容量1枚注文コード06058775品番WUCS-X-4UL 480-738
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

四面ツバ付き

形状細目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:7質量(kg)19.3種類四面ツバ付、横断溝用表面処理溶融亜鉛めっき開口寸法(mm)コンぶた:490内幅(mm)グレーチング:480サイズ(mm)エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】480/552×38ベアリングバー高さ(mm)38適用荷重T-14
注意
※交通量が比較的多い場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする