LCLCL-15M-OM5-FIBER 光ファイバーケーブル/OM5 マルチモード/15m/LC-LC/UPCコネクター/50/125μm/2芯/LOMMFジップコード/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com 06067227

LCLCL-15M-OM5-FIBER 光ファイバーケーブル/OM5 マルチモード/15m/LC-LC/UPCコネクター/50/125μm/2芯/LOMMFジップコード/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com 06067227
LCLCL-15M-OM5-FIBER 光ファイバーケーブル/OM5 マルチモード/15m/LC-LC/UPCコネクター/50/125μm/2芯/LOMMFジップコード/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com 06067227
LCLCL-15M-OM5-FIBER 光ファイバーケーブル/OM5 マルチモード/15m/LC-LC/UPCコネクター/50/125μm/2芯/LOMMFジップコード/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com 06067227
LCLCL-15M-OM5-FIBER 光ファイバーケーブル/OM5 マルチモード/15m/LC-LC/UPCコネクター/50/125μm/2芯/LOMMFジップコード/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com 06067227

光ファイバーケーブル/OM5 マルチモード/15m/LC-LC/UPCコネクター/50/125μm/2芯/LOMMFジップコード/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06067227品番LCLCL-15M-OM5-FIBER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現
高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm
安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失
幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適

用途
40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用
高密度用途でのハイスピード接続
グリーン規格OM5ケーブル長(m)15コネクタ形状LC芯数2ケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする