※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ LXGU-AM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
コーナーR(mm)
0.4
0.2
0.4
厚さ(mm)
4.2
2.3
3.2
2.8
4.2
5.3
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:12.2
ブレーカ有効:6
ブレーカ有効:10
ブレーカ有効:7.7
ブレーカ有効:12.2
ブレーカ有効:15.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06069090
品番
LXGU120404PFR-AM KS05F
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
垂直方向:7.1
厚さ(mm)
4.2
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:12.2
刃幅(mm)
副切刃:1.2
コーナーR(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
11