FUKUTOKU(福徳産業)
牛皮小銭入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06071077
品番
#3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
牛皮
色
黒
質量(g)
約26
奥行(mm)
10
縦(mm)
65
横(mm)
100