曜日別特売
#6 牛皮小銭入れ FUKUTOKU(福徳産業) 06071095

牛皮小銭入れ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06071095品番#6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質牛皮質量(g)約28奥行(mm)10縦(mm)70横(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする