FUKUTOKU(福徳産業)
綿ローラー40mm巾ベルト W110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
モスグリーン
黒
グレー
紺
ベージュ
モスグリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06072258
品番
#44 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
綿
色
モスグリーン
質量(g)
約138
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1280
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
2