FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロン静電用32mm巾プラスチックローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黒
黒
紺
ベルト長さ(mm)
1290
1150
1290
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06072486
品番
#66 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
黒
質量(g)
約86
ベルト幅(mm)
32
ベルト長さ(mm)
1290
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
2