曜日別特売

チップ ANMT**PPPR-MJ/ML

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH120注文コード06072491品番ANMT09T3PPPR-ML AH120
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,109
販売価格(税別)
9,190
用途鋼・鋳鉄用トラスコ品番349-3881材質AH120形状平行四辺形頂角85°α+11寸法A(mm)9.525角度(°)I.A.R:+11、I.R.R:+25精度C寸法B(mm)6.5寸法T(mm)3.97逃げ角(度)0寸法R(mm)0.4角度β(°)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする