#1014 L 牛皮1P30mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業) 06072669

#1014 L 牛皮1P30mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業) 06072669
#1014 L 牛皮1P30mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業) 06072669

牛皮1P30mm巾ベルト

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード06072669品番#1014 L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質牛皮質量(g)約141ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)1270バックル1ピンベルト厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする