曜日別特売
MV70-BW-T サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト 三ツ星貿易 06075505

 

MV70-BW-T サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト 三ツ星貿易 06075505
MV70-BW-T サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト 三ツ星貿易 06075505
MV70-BW-T サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト 三ツ星貿易 06075505
MV70-BW-T サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト 三ツ星貿易 06075505
MV70-BW-T サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト 三ツ星貿易 06075505
MV70-BW-T サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト 三ツ星貿易 06075505

サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚色(本体)注文コード06075505品番MV70-BW-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベストMV70は、サイズ調整可能な背面台形反射シート付の安全ベストです。会社ロゴなどを印刷しやすい台形シートを使用。反射バイアス付きでWの視認性をアップしました。着丈・ウエストを3段階で調整可能です。

用途
工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
テープ幅(mm)70テープ地色ウエスト(cm)90・102・136まで着丈(cm)56・62・68色(本体)反射シートマイクロプリズム反射材
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする