サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト

サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト - 三ツ星貿易サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト - 三ツ星貿易サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト - 三ツ星貿易サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト - 三ツ星貿易サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト - 三ツ星貿易サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト - 三ツ星貿易サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト - 三ツ星貿易サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト - 三ツ星貿易

サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベストMV70は、サイズ調整可能な背面台形反射シート付の安全ベストです。会社ロゴなどを印刷しやすい台形シートを使用。反射バイアス付きでWの視認性をアップしました。着丈・ウエストを3段階で調整可能です。

用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。テープ幅(mm)70ウエスト(cm)90・102・136まで着丈(cm)56・62・68反射シートマイクロプリズム反射材内容量1枚
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06075505MV70-BW-T
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075521MV70-BL-T
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075530MV70-YL-T
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075539MV70-GW-T
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075548MV70-OL-T
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする