曜日別特売

ステンレスボディー振動モータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06077046
品番
EVSS 3-200
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

食品、化学業界など錆びや腐食などの心配のある現場に最適です。
保護等級IP66の全閉防滴構造ですので水洗いも可能です。

用途
粉粒体のホッパー、サイロ、シュートなどの閉塞解消に。
フィーダー、ふるいなどの振動源に。
トラスコ品番
866-6635
幅(mm)
225
高さ(mm)
151
出力(W)
130
奥行(mm)
125
電流(A)
0.70/0.67(50/60Hz)
電源(V)
200
モーター
2極三相誘導モーター
ボルト(mm)
取付:8
振動数
47.2/56.8(50/60Hz)
グリーン購入法
適合
遠心力(kN)
最大:2.07(50Hz)/1.97(60Hz)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする