51492 L字型伸縮TVボード オーク 不二貿易 06077447

51492 L字型伸縮TVボード オーク 不二貿易 06077447
51492 L字型伸縮TVボード オーク 不二貿易 06077447
51492 L字型伸縮TVボード オーク 不二貿易 06077447
51492 L字型伸縮TVボード オーク 不二貿易 06077447
51492 L字型伸縮TVボード オーク 不二貿易 06077447
51492 L字型伸縮TVボード オーク 不二貿易 06077447
51492 L字型伸縮TVボード オーク 不二貿易 06077447
51492 L字型伸縮TVボード オーク 不二貿易 06077447
51492 L字型伸縮TVボード オーク 不二貿易 06077447
51492 L字型伸縮TVボード オーク 不二貿易 06077447
51492 L字型伸縮TVボード オーク 不二貿易 06077447
51492 L字型伸縮TVボード オーク 不二貿易 06077447

L字型伸縮TVボード オーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06077447品番51492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

自由なレイアウトができるL字型伸縮テレビボード
裏表のないデザインなので空間に合うスタイルで使用することができます。
最大幅約201cmでインテリアも楽しみながら広々と使えるサイズ感です。
最小幅が105cmで置き方次第で伸縮できるため、お部屋のサイズに応じて調節することができます。
べーシックなI字型から省スペースに収まるL字型配置まで、角度を変えるだけでレイアウトの幅が広がります。
背面や側面からコードを通して配線も自由が利く仕様です。さらに通気性にも優れ、熱がこもりにくいプラスポイントも。
木目調と落ち着いたカラーでお部屋に馴染みます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050~2010×296×430

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする