HI 98494/50 ポータブル多項目pH/EC/OPDO計 50mケーブル付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 06078026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI 98494/50 ポータブル多項目pH/EC/OPDO計 50mケーブル付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 06078026
HI 98494/50 ポータブル多項目pH/EC/OPDO計 50mケーブル付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 06078026

ポータブル多項目pH/EC/OPDO計 50mケーブル付

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06078026
品番
HI 98494/50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
¥659,800

・1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーを接続し同時に測定できる優れものです。野外使用に対応した頑丈な防水型で電極を投げ込んで測定します。測定値は継続的に本体に保存でき、それらはPC接続しデータ管理も行えます。・この1台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃を測定できます。・電極の外径が43mmと非常にスリムで、地下水の測定などに便利です。・溶存酸素の測定に蛍光式のDOセンサーを採用。対応できる用途の幅が広がります。(従来品の投げ込み式pH/EC/DO計HI 98194は隔膜式です)・インターバルロギングも可能。1秒~3時間の間で設定し、一定間隔での自動データ保存が行えます。・HI 98494はBluetoothに対応しており、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。本器ではリアルタイムでの測定値表示はできませんが、本体に保存したデータを時間経過での一覧、グラフ表示の推移を確認できます。また、スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も可能です。Hanna Lab App(無料のアプリ)も直感的に操作でき、より便利なデータ管理が可能です。・蛍光式ではウォームアップが不要なので電源を入れればすぐに測定ができます。・測定時に酸素を消費しないので流速がなくても素早く安定した測定ができます。・メンブラン(隔膜)や電解液は使わないので定期的な交換は不要です。「測定頻度が高い」「消耗が激しい」という方はランニングコストの節約にもつながります。また、基本的に測定後は洗浄しそのまま保管するだけです。・専用のスマートキャップの内側にはRFIDタグ。初めて使用した日から交換時期までを毎回確認できます。(1年間)また異常がある時にはお知らせもする安心の機能です。・スマートキャップの表面はドーム状で気泡をはじくのに役立ち、また表面積を増やすことでより優れた測定感度を実現しています。・pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示。・野外使用に適した防水型。(本体はIP67、電極はIP68)・専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。・インターバルロギング(一定の時間間隔での自動データ保存)も可能。時間間隔は1秒から3時間までで設定可能。・本体に保存されたデータは、Bluetoothでスマートフォンへの転送が可能。もちろん、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC転送もできます。
本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)を採用・GLP機能により前回の校正情報を確認。・野外使用に便利なバックライト機能。・電源は単三アルカリ電池とリチウムイオン充電池の両方に対応。充電池のバッテリーが少なくなると自動的に単三アルカリ電池への切り替えを行いますので安心です。・持ち運びに便利なキャリングケース付き。

用途
・地下水や井水の水質調査、海や河川・湖沼の調査、水産養殖での水質管理、建設現場での水質測定、電極を投げ込んで測定・データ保存する用途にぴったりです。
注意
※・pH/EC/DO用簡易標準液はそれぞれの校正が一度に行えるものです。通常のpH標準液やDOゼロ校正水は付属しておりません。・電極保存液、電極洗浄液は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする