卓上大型カラー液晶pH/EC/OPDO計

卓上大型カラー液晶pH/EC/OPDO計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上大型カラー液晶pH/EC/OPDO計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

・ハンナ史上最高の精度、反応速度を誇るpH&EC&DO計。大きなカラー液晶画面、3チャンネル表示の同時測定、pHとEC、DOの他ORP/ISE(イオン選択電極)にも対応。DO電極は蛍光式を採用しています。Wi-Fi接続によりCSVデータをメールに転送可能。また、専用プリンターと接続することで直接プリントも可能です。・研究・品質管理向けとして自信を持ってオススメできるプロフェッショナルな1台です。・本器は3つのモジュールを搭載しており、チャンネル1はpH/ORP/ISE(イオン選択電極)、チャンネル2はEC/TDS/塩分、チャンネル3はDO(溶存酸素)など、最大3つの項目が同時に測定可能です。また、モジュールをお好きな組み合わせで使用することができるので、3チャンネルすべてをpH測定にすることも可能です。・本体には最大で1チャンネル50000データまで保存可能。インターバルロギングは1秒~3時間の間隔で設定できます。保存データはUSBケーブルまたは、RS232を使用して直接転送、またはWi-Fiを接続してメール転送が可能です。専用プリンターと接続することで、直接プリントも可能です。・EC電極/HI 7631233を使用すれば、EC(導電率)、TDS、塩分濃度、抵抗率の測定が可能です。また、ASTM規格D5391-14に準拠しており、高純度水の測定にも適しています。PEI製のボディは多くの化学薬品に対応できます。・蛍光式DO電極/HI 7641133を使用すれば、DO(溶存酸素)の測定が可能です。電極は蛍光式電極を採用しているので流速が無くても正確に測定可能です。BOD測定では一定期間にわたるサンプル中の微生物による酸素吸収率を測定するため、データ管理がしやすいHI 6553はBOD測定に最適です。・外付けの専用マグネチックミニスターラー(別売り)を接続すれば、本体ディスプレイ上のスライダーで撹拌速度、撹拌方向(左右)を調整することが出来ます。また、自動撹拌方向切替え機能により撹拌効率が向上します。速度範囲は100~1500rpmまで調整可能で、測定器に直接接続するため電源いらずで使用できます。・必要であれば測定値の推移をグラフで見ることもできます。どのタイミングで数値に変動があったかを確認でき便利です。また測定値が設定した値を上回った時/下回った時のアラーム、メッセージ機能もあります。・本器ではISE増分法を用いてより速く簡単にイオン濃度を検出できます。増分法では、測定試料に基準液を加える、もしくは基準液に測定試料を加え、それにより起こるmV(電位)の変化を検出し、その電位の差により濃度を調べます。増分法の分析では、サンプル、ISA、容積や化学量論因子などを入力します。これにより違う試料の測定でも毎回入力する手間が省けます。

用途
・大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める用途、1台でpHとEC、DOを同時に測定される方、3チャンネル測定を行いたい方、純水や水道水など測定に時間がかかったり安定しづらいもの、ORPやISE(イオン選択電極)測定も行いたい方。
仕様
(GLP)【pH】校正に使用した標準液、時間、オフセット/スロープ【EC】校正に使用した標準液、時間、セル定数、基準温度、温度係数
電源
24 VDCアダプター
測定項目
pH・pH-mV、EC、DO、TDS、抵抗率、塩分、ORP、ISE、温度
付属電極
【pH電極】HI 1131B(ガラスボディ、BNCコネクター、1mケーブル)【EC電極】HI 7631233(白金、4極式、PEIボディ、1mケーブル)【DO電極】HI 7641133(蛍光式DO電極、1mケーブル)【温度センサー】HI 7662-TW(ステンレス製、1mケーブル)
測定チャンネル
1 pH/ORP/ISE + 1 EC/塩分/TDS + 1 DO
使用環境温度(℃)
0~50
使用環境湿度(%)
95%未満
PC接続
USB-A:2ポート キーボード及びプリンター入力 USB-C:1ポート PC接続とUSB-Cタイプのフラッシュドライブ Wi-Fiとイーサネット: ログの転送とダウンロード
ロギング
自動もしくは手動保存ファイルあたり最大50000データまで、100ロットまで(1ロット最大50000データ)インターバル:1秒~180分(15の既定時間から選択) .CSVファイル形式
内容量
1個
注意
※・pH・pH-Mvの測定範囲は使用するpH電極によります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05801438HI 6553
オープン
¥439,800
¥483,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする