曜日別特売
73407 ラルゴ チェスト オークBR 不二貿易 06079827

73407 ラルゴ チェスト オークBR 不二貿易 06079827
73407 ラルゴ チェスト オークBR 不二貿易 06079827
73407 ラルゴ チェスト オークBR 不二貿易 06079827
73407 ラルゴ チェスト オークBR 不二貿易 06079827
73407 ラルゴ チェスト オークBR 不二貿易 06079827
73407 ラルゴ チェスト オークBR 不二貿易 06079827
73407 ラルゴ チェスト オークBR 不二貿易 06079827
73407 ラルゴ チェスト オークBR 不二貿易 06079827
73407 ラルゴ チェスト オークBR 不二貿易 06079827
73407 ラルゴ チェスト オークBR 不二貿易 06079827
73407 ラルゴ チェスト オークBR 不二貿易 06079827
73407 ラルゴ チェスト オークBR 不二貿易 06079827

ラルゴ チェスト オークBR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06079827品番73407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

収納力抜群のシンプル4段チェスト
お部屋に馴染むシンプルデザインコンパクトなチェストです。
引き出しの内寸は幅52.5×奥行32.5×高さ13cmで、タオルやシャツなどの衣類がたっぷり収納できます。
取っ手もシンプルな仕上がりで、和室洋室どちらも使用できます。
奥行サイズは41.5cmと少しスリムに作られているので、お部屋に置いても圧迫感がありません。
天板にはよく使うものを置いたり小物のディスプレイしたりと、シーンに合わせて様々な使い方ができます。
横揺れ防止のパーツも付いており、ぐらつきを防止してくれます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×415×800引出し奥行(mm)内寸:325

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする