曜日別特売

臭気除去用スーパーフィルター KSFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
572-7547
接続口径
Rc 2
品番
交換用エレメント:02083438030 EKS1000
注文コード
06080966
品番
KSF1005
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
トラスコ品番
572-7547
接続口径
Rc 2
全長(mm)
515
品番
交換用エレメント:02083438030 EKS1000
処理空気流量(m3/min)(ANR)
10.6
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする