曜日別特売

固形物除去用スーパーフィルター LSF

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
572-4455
接続口径
Rc 2
処理空気流量(m3/min)(ANR)
12.8
注文コード
06081691
品番
LSF1200
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

新開発のエレメント採用により耐水性能の向上を実現しました。(メーカー従来比 200%)
タイロッド接続可能(LSF75B ~ LSF250B/アクセサリー(別売品))です。
オールステンレスで筐体から発塵しません。
フィルターエレメントの交換時期をランプで表示します。(LSF400-1 以上/特別仕様)
クランプジョイント方式採用(LSF400-1 ~ LSF2000-1)

用途
固形物の除去に。
トラスコ品番
572-4455
接続口径
Rc 2
全長(mm)
799
処理空気流量(m3/min)(ANR)
12.8
使用圧力(MPa)
0.1~1.0
ろ過精度(μm)
1
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする