曜日別特売

軽イス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
長さ(mm)
190
注文コード
06084019
品番
KARUSUKE
参考基準価格(税別)¥15,360販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

農作業や園芸など、かがんだ姿勢の作業をサポートする製品です。

トラスコ品番
682-5373
長さ(mm)
190
高さ(mm)
200
幅(mm)
300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする