曜日別特売
EFWPFX24W9 覗き見防止フィルター 24Wインチ (16:9) ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属 エレコム 06085708

EFWPFX24W9 覗き見防止フィルター 24Wインチ (16:9) ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属 エレコム 06085708
EFWPFX24W9 覗き見防止フィルター 24Wインチ (16:9) ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属 エレコム 06085708
EFWPFX24W9 覗き見防止フィルター 24Wインチ (16:9) ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属 エレコム 06085708
EFWPFX24W9 覗き見防止フィルター 24Wインチ (16:9) ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属 エレコム 06085708
EFWPFX24W9 覗き見防止フィルター 24Wインチ (16:9) ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属 エレコム 06085708
EFWPFX24W9 覗き見防止フィルター 24Wインチ (16:9) ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属 エレコム 06085708
EFWPFX24W9 覗き見防止フィルター 24Wインチ (16:9) ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属 エレコム 06085708

覗き見防止フィルター 24Wインチ (16:9) ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06085708
品番
EFWPFX24W9
参考基準価格(税別)¥13,570販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

オフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、のぞき見防止フィルターです。

用途
オフィスでの周りからの視線をガードする、のぞき見防止フィルターです。
画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
反射率約6%で照明や外光などの表面反射を軽減するので、画面の見やすさを向上します。
透過率約68%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
鉛筆硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
表面にAG加工を施しているので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
紫外線を約99.5%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。
画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約52%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。
画面のホコリや指紋を拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。
タッチパネルに対応しています。
フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする