タンガロイ
チップ RDMT12/16-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AH330
チップブレーカ
片面
注文コード
06087024
品番
RDMT1606ZDPN-MJ AH330
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長l・材質・チップブレーカ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
円形
材質
AH330
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります