- 仕様
- 【法令】PSE特定電気用品
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約185
- ポート数
- 3
- コネクタ形状
- USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
- 定格入力電圧(V)
- AC100~240、50/60Hz
- 対応機種
- 各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約55.5×40.6×46.6
- 定格出力電圧
- 【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート
- 定格入力電流(A)
- 2
- コンセント仕様
- 90度スイング構造
- 保証期間
- 1年間
- 定格出力電力(W)
- 【3ポート同時接続時】合計最大出力94、USB Type-C1ポート最大出力70、PPS最大出力55、USB Type-C2ポート最大出力12、USB-A1ポート最大出力12【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1ポート【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート
- 使用温度
- 0℃~25℃
- 定格出力電流
- 【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート
- 使用可能国
- 日本