曜日別特売
302-04B特 【オーダー】法令許可票 建設業の許可票 鉄板 ユニット 06088718

【オーダー】法令許可票 建設業の許可票 鉄板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06088718
品番
302-04B特
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

文字入れが可能です。
建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
一般的なスチール製です。

用途
工事現場での掲示に最適です。法的必需品です。
材質
鉄板(普通山)
厚さ(mm)
0.6
取付方式
ビス止め(ビス別売)
取付穴
穴4スミ
縦(mm)
400
横(mm)
500
表示内容
建設業の許可票
サービス分類
文字入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※表記納期は校正確認後の出荷予定日となります。
※文字はカッティング文字になります。
※文字サイズは漢字の場合で15mm角までが限界となり、印字内容により文字サイズが小さくなる場合は内容のご相談をさせて頂くことがあります。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字のご依頼はお受けしかねます。
※文字色は黒1色の印刷になります。指定書体は対応できかねます。
※ご記載いただきましたご連絡先へ、校正確認のご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先をご教示願います。
※印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。
※取付用ビスはお客様にてご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする