日本製 手打ち唐鍬

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06089217
品番
33824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

立ったままでもラクに土起こし作業ができます。

用途
畑の土起こしに。
本体寸法(mm)
1070×245×135
本体質量(g)
1520
柄長さ(mm)
1050

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする