大五郎
日本製 ミニ平ねじり鎌
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06089251
品番
33780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
畑や庭の除草、根切り作業に。
本体寸法(mm)
1140×120×65
本体質量(g)
360
規格寸法(mm)
1050
刃先
120×45