大五郎
日本製 ミニ平ねじり鎌
用途
畑や庭の除草、根切り作業に。
本体寸法(mm)
1140×120×65
本体質量(g)
360
規格寸法(mm)
1050
刃先
120×45
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06089251
33780
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください