カネコ総業
日本製 立鎌 青鋼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
本体寸法(mm)
1210×210×140
注文コード
06089427
品番
33796
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
立ったままでもラクに草かき、草取り、土ならし、土寄せといったことができます。
用途
草削り・土寄せ。
本体寸法(mm)
1210×210×140
本体質量(g)
1000
柄長さ(mm)
1200