かんたん穴堀り機 75Φ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06089452
品番
33044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

2寸5分の太さの杭を立てるための下穴が掘れます。
先端がラセン状になっているので、ねじ込んでいくだけで穴が開きます。

用途
植え替え、穴掘り、土入れなどの園芸作業に。
径(Φmm)
75
容量(L)
830
本体寸法(mm)
830×430×75
本体質量(g)
1870
スクリュー
特殊刃物鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする