本樫クサビ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品はタイプなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
大
注文コード
06089488
品番
30476
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

ガタつきが出て来た鍬もクサビや柄の交換で復活!

用途
農具の頭部と柄の固定・調整や、木材の割り作業に。
タイプ
大
本体寸法(mm)
80×22×9
本体質量(g)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする