1600SG ダイオラッセル イノベックス(旧:ダイオ化成) 06089601

1600SG ダイオラッセル イノベックス(旧:ダイオ化成) 06089601
1600SG ダイオラッセル イノベックス(旧:ダイオ化成) 06089601
1600SG ダイオラッセル イノベックス(旧:ダイオ化成) 06089601

ダイオラッセル

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
長さ(m)20
遮光率(%)55
内容量1巻注文コード06089601品番1600SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

耐候性に優れ、織物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。
遮光規格も豊富に取り揃えておりますので野菜、花卉、育苗等多くの作物に適応できます。
シルバーグレーは遮熱性が高いタイプです。

幅(m)
2
長さ(m)
20
色
シルバーグレイ
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
55
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88170686
2018-04-10
用途: ホウレンソウ
建設業・工事業

前略、長さの収縮をもっとおさえられれば最高です。         たとえば25メートルだと何センチ位縮むとかわかれば         良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする