イノベックス(旧:ダイオ化成)
高耐久 防虫ネット ダイオ強力サンシャイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
寸法(m)
1.8×100
注文コード
06090712
品番
N-4040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
・太糸採用による強力タイプの0.4mm目合の防虫ネット。
・パイプなどの擦れや強風によるバタツキ破れに強い。
用途
・天窓や谷換気、入口などへご使用いただくのに最適です。
寸法(m)
1.8×100
対象害虫
アザミウマ類、コナジラミ類
開口率(%)
約45
目合い(mm)
約0.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません