どこでもクランプ ホルダー付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
9-183-02
注文コード
06091439
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,059
販売価格(税別)
¥4,599

木製天板やステンレス製天板など、医療用カートの様々な天板にホルダーを取り付けることが可能です。
医療用カートの天板には工具無しで取り付けることが可能です。

外寸(mm)
103×88×125
内寸(mm)
98×83×120
アズワン品番
9-183-02
付属品
M5ネジ2本、EVAパッド(クランプ部に同梱)
材質
ホルダー部/スチール(PEコーティング)、クランプ部/スチール(塗装仕上げ)
クランプ範囲(mm)
【厚み】~35、【奥行】~16
組立方法
要工具
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする