アルティア中段扉付きユニット NMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
材質
本体/スチール(塗装仕上)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
アズワン品番
0-5722-66
注文コード
06091491
品番
NM-900F
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥192,489
販売価格(税別)
¥174,990

扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
扉は鍵付き収納式です。

付属品
棚板1枚
材質
本体/スチール(塗装仕上)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
900×475×795
アズワン品番
0-5722-66
仕様
オープン
有効寸法(mm)
【下部スペース】859×473×295
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする