アルティア中段扉付きユニット NMシリーズ

アルティア中段扉付きユニット NMシリーズ - アズワン

扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
扉は鍵付き収納式です。

内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06091412NM-900PA4棚板1枚 / 【付属小物ケース】WB-8:3個、WB-2:9個本体/スチール(塗装仕上)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)900×475×7950-5722-58
¥202,000
¥201,990
¥222,189(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06091491NM-900F棚板1枚本体/スチール(塗装仕上)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)900×475×7950-5722-66
¥175,000
¥174,990
¥192,489(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06091570NM-650F棚板1枚本体/スチール(塗装仕上)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)650×475×7950-5983-65
¥147,000
¥146,990
¥161,689(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06091606NM-650PSC棚板1枚 / 【付属小物ケース】WB-8:9個、WBS-8:6個本体/スチール(塗装仕上)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)650×475×7950-5983-73
¥164,000
¥163,990
¥180,389(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06091640NM-650PA4棚板1枚 / 【付属小物ケース】WB-8:3個、WB-2:6個本体/スチール(塗装仕上)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)650×475×7950-5983-64
¥156,000
¥155,990
¥171,589(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06091780NM-900PSC棚板1枚 / 【付属小物ケース】WB-8:15個、WBS-8:6個本体/スチール(塗装仕上)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン900×475×7950-5722-67
¥212,000
¥211,990
¥233,189(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする