アズワン
アルティア中段扉付きユニット NMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
本体/スチール(塗装仕上)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
アズワン品番
0-5983-64
注文コード
06091640
品番
NM-650PA4
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥171,589
販売価格(税別)
¥
155,990
バスケットに入れる
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
扉は鍵付き収納式です。
付属品
棚板1枚 / 【付属小物ケース】WB-8:3個、WB-2:6個
材質
本体/スチール(塗装仕上)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
650×475×795
アズワン品番
0-5983-64
仕様
書類・小物ケース
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000