DRILL-D011 充電式ドライバー ブロードウォッチ 06095191

DRILL-D011 充電式ドライバー ブロードウォッチ 06095191
DRILL-D011 充電式ドライバー ブロードウォッチ 06095191
DRILL-D011 充電式ドライバー ブロードウォッチ 06095191
DRILL-D011 充電式ドライバー ブロードウォッチ 06095191
DRILL-D011 充電式ドライバー ブロードウォッチ 06095191

充電式ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06095191品番DRILL-D011
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

◎小型・軽量の電動ドライバー ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能
◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎11 種のビット付属

セット内容本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル材質ABS、鉄寸法(mm)約140×40×38質量(g)約130回転数(min-1[r.p.m])220入力USB 5Vバッテリー電圧(V)4.7トルク(N・m)2.5充電時間(分)約45バッテリー容量(mAh)1500
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感
※電の原因となることがあります。
※充電時は付属の USB 充電ケーブルを確実に接続してください。
※粉塵が発生する作業ではメガネやマスクを着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする