曜日別特売
SS-IC65VTU 垂直サイネージスタンド65 一ノ坪 06095455

SS-IC65VTU 垂直サイネージスタンド65 一ノ坪 06095455
SS-IC65VTU 垂直サイネージスタンド65 一ノ坪 06095455

垂直サイネージスタンド65

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード06095455品番SS-IC65VTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ワイヤーロックにも対応した垂直型サイネージスタンドです。遠くからでも視認性が高くインフォメーション、サイネージに適した垂直設置型。ディスプレイは縦横設置可能です(一部ディスプレイは非対応)。背面にはSTBを収納可能なスペースがあります。キャスター付きで前輪部はストッパー付きです。

材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)18、積載:~30ねじピッチディスプレイ対応取付:縦横各200/300/400以内ディスプレイ対応サイズ:43~65インチグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×500×1204
関連資料:仕様書(0.03MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06095455SS-IC65VTU60440601SS-IC65VTU2SS-IC65VTU 垂直サイネージスタンド65 一ノ坪 60440601垂直サイネージスタンド65一ノ坪1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする